text.skipToContent text.skipToNavigation

Držák bitů Gedore KB 830


Šestihranný drážkovaný pohon podle DIN 3126 - D 8 (5/16) a čtyřhranný pohon tvaru G DIN 3121, Pro ruční nebo elektrické nářadí, Pro použití v elektrickém nářadí doporučujeme použít pojistný kroužek a kolík, Mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná, mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná

Objednací číslo G2408.001.780
Délka (mm) 30
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 8
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Typ na straně zásuvky Čtverec (muž)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 30
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 8
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Typ na straně zásuvky Čtverec (muž)
Velikost připojení na straně nástroje 5/16 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 10
Značka Gedore
Váha kusu (g) 50
Type Adapter Bit

Popis

Šestihranný drážkovaný pohon podle DIN 3126 - D 8 (5/16) a čtyřhranný pohon tvaru G DIN 3121, Pro ruční nebo elektrické nářadí, Pro použití v elektrickém nářadí doporučujeme použít pojistný kroužek a kolík, Mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná, mangan-fosfátovaný, * Délka není normalizovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2408.001.780
EAN 4010886656389
UBB 203120560784
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 6563800
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.