text.skipToContent text.skipToNavigation

Double open-end spanner 895 17 x 19 mm length 170 mm black


Objednací číslo 8X196236
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 17
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7
Výška hlavy velká (mm) 7
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 36
Šířka hlavy velká (mm) 40
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Fabory approved vendor

Čísla materiálu

Objednací číslo 8X196236
EAN 4054773022628
UBB 500583684864
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S4000823272
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.