text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Oboustranné klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
8Z958009
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
Double open-end spanner 895 13 x 17 mm length 160 mm black
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z958009
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
17
Velikost klíče malá (mm)
13
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
160
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
17
Velikost klíče malá (mm)
13
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
6
Výška hlavy velká (mm)
6
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
28.5
Šířka hlavy velká (mm)
36
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
82041100
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z958009
EAN
4054773022741
UBB
500583709794
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S4000823268