text.skipToContent text.skipToNavigation

Double open-end spanner 895 10 x 13 mm length 120 mm black


Objednací číslo 3C323172
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 5
Výška hlavy velká (mm) 5
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 22
Šířka hlavy velká (mm) 28.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Fabory approved vendor
Komoditní kód 82041100

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C323172
EAN 4054773022734
UBB 500581660213
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S4000823264
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.