text.skipToContent text.skipToNavigation

Double-ended ring spanner 27 x 32 mm 360 mm deep offset PROMAT


Objednací číslo 0D968140
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 360
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 360
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 16
Výška hlavy velká (mm) 18
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 42
Šířka hlavy velká (mm) 49
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0D968140
EAN 4015448420101
UBB 500573651295
UNSPSC 27111705
Výrobní číslo položky 4000823335
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.