text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitová očka
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitová očka
5X708657
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
Dormer Závitové očko F108 ISO 2568 HSSE M5x0.80mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5X708657
Vnější průměr (mm)
20
Velikost závitu (metrická)
5
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207403000
Model
F108
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Vnější průměr (mm)
20
Velikost závitu (metrická)
5
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207403000
Model
F108
Type
Gun Nose Round Die
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X708657
EAN
7320760381304
UBB
500630120128
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
F108M5