text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Závitové očko F108 ISO 2568 HSSE M2x0.40mm


Objednací číslo 5U151793
Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 16
Výška 5
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 2
Rozteč závitů (mm) 0.4
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Závitová řezačka
Vnější průměr (mm) 16
Výška 5
Typ závitu Metrické
Velikost závitu (metrická) 2
Rozteč závitů (mm) 0.4
Řezný materiál HSS-E
Značka Dormer
HS kód 8207403000
Model F108
Type Gun Nose Round Die

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U151793
EAN 7320760381250
UBB 500630113370
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky F108M2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.