text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Záhlubník G570 DIN 335 C HSSE AlTiCN 10.40mm


Objednací číslo 3R151628
Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál HSS-E
Průměr záhlubníku (mm) 10.4 - 10.4
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál HSS-E
Průměr záhlubníku (mm) 10.4 - 10.4
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Countersink

Čísla materiálu

Objednací číslo 3R151628
EAN 7320760669013
UBB 500629649657
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky G57010.4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.