text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Záhlubník G560 DIN 335 C HSS TiAlN 31.00mm


Objednací číslo 2M610400
Průměr šachty (mm) 12
Délka (mm) 71
Řezný materiál HSS
Průměr záhlubníku (mm) 4.2 - 31
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 12
Délka (mm) 71
Řezný materiál HSS
Průměr záhlubníku (mm) 4.2 - 31
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Countersink

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M610400
EAN 7320760127735
UBB 500629769448
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky G56031.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.