Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
2J811177
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
Dormer Záhlubník G560 DIN 335 C HSS TiAlN 10.40mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2J811177
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
10.4 - 10.4
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
10.4 - 10.4
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2J811177
EAN
7320760109649
UBB
500629649400
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G56010.4