text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Záhlubník G335 DIN 334 C HSS TiN 20.00mm

Objednací číslo 3V718000
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 67
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 60
Průměr záhlubníku (mm) 5 - 20
Basic material HSS

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 67
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Úhel záhlubníku (°) 60
Průměr záhlubníku (mm) 5 - 20
Basic material HSS
Značka Dormer
Coating TiN
Type Countersink

Normy

DIN 334-C

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V718000
EAN 7320760149591
UBB 500629662676
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky G33520.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.