text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dormer Záhlubník G154 DIN 335 C HSS Blanc 16.50mm


Objednací číslo 9B287613
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 60
Řezný materiál HSS
Průměr záhlubníku (mm) 3.2 - 16.5
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 60
Řezný materiál HSS
Průměr záhlubníku (mm) 3.2 - 16.5
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Countersink

Čísla materiálu

Objednací číslo 9B287613
EAN 7320760149386
UBB 500629657643
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky G15416.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.