Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
9Y318248
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
Dormer Záhlubník G142 DIN 335 C HSS Blanc 25.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Y318248
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
67
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
25 - 25
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
67
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
25 - 25
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Type
Countersink for SS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Y318248
EAN
7320760149324
UBB
500629765222
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G14225.0