text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Záhlubník G136 DIN 335 C HSS Blanc 8.00mm


Objednací číslo 1D663169
Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál HSS
Průměr záhlubníku (mm) 8 - 8
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 6
Délka (mm) 50
Řezný materiál HSS
Průměr záhlubníku (mm) 8 - 8
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Countersink

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D663169
EAN 7320760108734
UBB 500629781484
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky G1368.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.