text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Záhlubníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Vrtání
Záhlubníky
8O111012
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
Dormer Záhlubník G136 DIN 335 C HSS Blanc 28.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8O111012
Průměr šachty (mm)
12
Délka
71
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
28 - 28
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Type
5973383; 86018178
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
12
Délka
71
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
28 - 28
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Type
5973383; 86018178
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O111012
EAN
7320760108628
UBB
500629767616
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G13628.0