text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Dormer Záhlubník G136 DIN 335 C HSS Blanc 23.00mm


Objednací číslo 9T554476
Průměr šachty (mm) 10
Délka 67
Řezný materiál HSS
Průměr záhlubníku (mm) 23 - 23
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
Type 5973377; 86018175
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka 67
Řezný materiál HSS
Průměr záhlubníku (mm) 23 - 23
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
Type 5973377; 86018175

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T554476
EAN 7320760108598
UBB 500629764076
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky G13623.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.