Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
3F402234
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
Dormer Záhlubník G136 DIN 335 C HSS Blanc 19.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3F402234
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
63
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
3.5 - 19
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
63
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
3.5 - 19
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3F402234
EAN
7320760108574
UBB
500629660449
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G13619.0