text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Záhlubníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Záhlubníky
8U103513
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
Dormer Záhlubník G136 DIN 335 C HSS Blanc 11.50mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U103513
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
56
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
2.8 - 11.5
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
56
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
2.8 - 11.5
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U103513
EAN
7320760108529
UBB
500629652024
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G13611.5