Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
0X940626
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
Dormer Záhlubník G136 DIN 335 C HSS Blanc 10.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0X940626
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
10 - 10
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
10 - 10
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X940626
EAN
7320760108505
UBB
500629650465
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G13610.0