Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
1Y858654
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
Dormer Záhlubník G132 DIN 335 A HSS Blanc 12.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Y858654
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
48
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
12.5 - 12.5
Počet řezných hran
5
Značka
Dormer
Type
Countersink
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
48
Řezný materiál
HSS
Průměr záhlubníku (mm)
12.5 - 12.5
Počet řezných hran
5
Značka
Dormer
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Y858654
EAN
7320760108260
UBB
500629655258
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G13212.5