text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Záhlubník G106 Clear 20.50MM


Objednací číslo 2B575112
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 63
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 20.5 - 20.5
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 63
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 20.5 - 20.5
Počet řezných hran 3
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Countersink

Čísla materiálu

Objednací číslo 2B575112
EAN 7320760702628
UBB 500661443332
UNSPSC 23172005
Výrobní číslo položky G10620.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.