Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
1R201680
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
Dormer Záhlubník G106 Clear 12.40MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1R201680
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
56
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
12.4 - 12.4
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
8
Délka (mm)
56
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
12.4 - 12.4
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1R201680
EAN
7320760702604
UBB
500661443175
UNSPSC
23172005
Výrobní číslo položky
G10612.4