text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Stopkové frézy C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 4.50mm


Numero articolo 1S216236
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 11
Počet zubů 4
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 4.5
Confezionato per 1

Specifiche

Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 11
Počet zubů 4
Řezný materiál HSS-PM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 4.5
Značka Dormer
Komoditní kód 8207703700
Type End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 1S216236
EAN 7320760354773
UBB 500629909606
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C2474.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.