text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer vřetenové vrtáky G314 HSS Blanc 4.00mm-20.00mm


Objednací číslo 1J903127
Průměr šachty (mm) 8
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 20
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 9
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 8
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 20
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 9
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Type Conical Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J903127
EAN 7320760149461
UBB 500629646430
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky G314420
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.