text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer vřetenové vrtáky G314 HSS Blanc 4.00mm-12.00mm


Numer artykułu 2Z635297
Průměr šachty (mm) 6
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 12
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 9
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Průměr šachty (mm) 6
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 12
Min. průměr vrtáku (mm) 4
Počet stupňů vrtání 9
Provedení z tvrdého kovu Ano
Řezný materiál HSS
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Conical Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 2Z635297
EAN 7320760149416
UBB 500629646273
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr G314412
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.