Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
6O280050
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
Dormer vřetenové vrtáky A119 Steam tempered 5.10 MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O280050
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
17
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
62
Průměr vrtáku (mm)
5.1
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
17
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ano
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
120
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Dormer
Model
A119
Type
Double Ended Stub Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O280050
EAN
7320760708125
UBB
500661426006
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
A1195.1