text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Výstružník pro vysoce přesné upnutí B180 DIN 212 HSSE Blanc 5.00mm

Na objednávku

Objednací číslo 4O713529
Celková délka (mm) 86
Průměr šachty (mm) 5
Průměr (mm) 5 - 5
Pracovní délka (mm) 23
Řezný materiál HSS-E
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 86
Průměr šachty (mm) 5
Průměr (mm) 5 - 5
Pracovní délka (mm) 23
Řezný materiál HSS-E
Značka Dormer
HS kód 8207603000
Type Machine Reamer

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O713529
EAN 7320760419106
UBB 500631849360
UNSPSC 27112835
Výrobní číslo položky B1805.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.