Strojní výstružníky
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
Výstružníky
Strojní výstružníky
3X818305
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
Dormer Výstružník pro vysoce přesné upnutí B180 DIN 212 HSSE Blanc 13.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3X818305
Celková délka (mm)
151
Průměr šachty (mm)
13
Průměr (mm)
13 - 13
Pracovní délka (mm)
44
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207603000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
151
Průměr šachty (mm)
13
Průměr (mm)
13 - 13
Pracovní délka (mm)
44
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207603000
Type
Machine Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3X818305
EAN
7320760420249
UBB
500631841185
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
B18013.0