text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Strojní výstružníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Výstružníky
Strojní výstružníky
5F022273
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
Dormer Výstružník pro vysoce přesné upnutí B180 DIN 212 HSSE Blanc 10.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5F022273
Celková délka (mm)
133
Průměr šachty (mm)
10
Průměr (mm)
10 - 10
Pracovní délka (mm)
38
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
133
Průměr šachty (mm)
10
Průměr (mm)
10 - 10
Pracovní délka (mm)
38
Řezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Machine Reamer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F022273
EAN
7320760420218
UBB
500631839619
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
B18010.0