text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Vrtáky ze slinutého karbidu
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Vrtáky ze slinutého karbidu
7M327149
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
Dormer Válcový vrták R510 DIN 338 SC TiN 5.00mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7M327149
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
52
Řezný materiál
HM
Tvar dříku
Cylindrický
Značka
Dormer
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
86
Průměr vrtáku (mm)
5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
52
Řezný materiál
HM
Tvar dříku
Cylindrický
Značka
Dormer
HS kód
8207505000
Model
R510; CDX
Type
CDX Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7M327149
EAN
7320760115756
UBB
500629601872
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
R5105.0