Vrtáky ze slinutého karbidu
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
Vrtání
Vrtáky ze slinutého karbidu
0Y653641
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
Dormer Válcový vrták R458 DIN 6537 K SC TiAlN 7.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Y653641
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
34
Řezný materiál
HM
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
79
Průměr vrtáku (mm)
7
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
34
Řezný materiál
HM
Tvar dříku
Cylindrický
Značka
Dormer
Model
R458; FORCE X
Type
FORCE X High Performance Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y653641
EAN
7320760615478
UBB
500631980439
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
R4587.0