Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5A755949
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
Dormer Válcový vrták Extra long DIN 1869-3 HSSE Blanc 3.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5A755949
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
180
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
265
Průměr vrtáku (mm)
3.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
180
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A978; PFX
Type
PFX Extra Length Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A755949
EAN
7320760148853
UBB
500572474004
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A9783.5X265