text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 9.00mm


Objednací číslo 7U859550
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U859550
EAN 7320760375648
UBB 500631275889
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A7779.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.