Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7H706307
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
Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 8.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H706307
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
117
Průměr vrtáku (mm)
8
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H706307
EAN
7320760375549
UBB
500631140406
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A7778.0