text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 5.50mm


Objednací číslo 6W612215
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 93
Průměr vrtáku (mm) 5.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W612215
EAN 7320760375259
UBB 500631010211
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A7775.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.