text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 3.60mm


Artikelnummer 7D808770
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3.6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7D808770
EAN 7320760375037
UBB 500630816949
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A7773.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.