text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 3.40mm


Objednací číslo 5V340802
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3.4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V340802
EAN 7320760375013
UBB 500630811163
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A7773.4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.