text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 3.20mm


Objednací číslo 4C893901
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 65
Průměr vrtáku (mm) 3.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C893901
EAN 7320760374993
UBB 500630804150
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A7773.2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.