Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5V028297
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
Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 2.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5V028297
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr vrtáku (mm)
2.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5V028297
EAN
7320760374870
UBB
500630740123
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A7772.5