text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 11.00mm


Objednací číslo 1U597494
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U597494
EAN 7320760374597
UBB 500630530169
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A77711.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.