text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 10.10mm


Objednací číslo 3U263111
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 10.1
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U263111
EAN 7320760374559
UBB 500630484532
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A77710.1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.