Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
4C574574
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
Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 1.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4C574574
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
12
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
34
Průměr vrtáku (mm)
1
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
12
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4C574574
EAN
7320760375884
UBB
500630726932
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A7771.0