text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 0.90mm


Objednací číslo 6F253395
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 11
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 32
Průměr vrtáku (mm) 0.9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 11
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F253395
EAN 7320760375860
UBB 500630440724
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A777.9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.