text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A170 HSS Vaporised 25.00mm


Objednací číslo 6W120616
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm) 83
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 159
Průměr vrtáku (mm) 25
Délka řezu (mm) 83
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A170
Type Standard Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W120616
EAN 7320760030424
UBB 500630782521
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A17025.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.