text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Válcový vrták A170 HSS Vaporised 16.00mm


Objednací číslo 9S186919
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm) 84
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 157
Průměr vrtáku (mm) 16
Délka řezu (mm) 84
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A170
Type Standard Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S186919
EAN 7320760030240
UBB 500630701356
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A17016.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.