text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A170 HSS Vaporised 14.50mm


Artikelnummer 2G269136
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm) 83
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 156
Průměr vrtáku (mm) 14.5
Délka řezu (mm) 83
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A170
Type Standard Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2G269136
EAN 7320760030202
UBB 500630673134
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A17014.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.