text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A147 Clear 8.60MM


Numero articolo 2W833178
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 8.6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 2W833178
EAN 7320760691441
UBB 500661463611
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  A1478.6
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.