text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Válcový vrták A147 Clear 8.40MM


Objednací číslo 3S024456
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 117
Průměr vrtáku (mm) 8.4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3S024456
EAN 7320760691427
UBB 500661463462
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky A1478.4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.