text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
7H817263
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
Dormer Válcový vrták A147 Clear 6.90MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H817263
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Řezný materiál
HSS-E
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
109
Průměr vrtáku (mm)
6.9
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Řezný materiál
HSS-E
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A147
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H817263
EAN
7320760691274
UBB
500661461979
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
A1476.9