text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A147 Clear 3.90MM


Cikkszám 9F207551
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Celková délka (mm) 75
Průměr vrtáku (mm) 3.9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Řezný materiál HSS-E
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9F207551
EAN 7320760690970
UBB 500661458686
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz A1473.9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.